Eaton Industries France SAS - FUSE 350A 690V 1TN/110 AR UC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 200 kA
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
5027590451857
Réf. Sonepar
05584601259
Réf. Fournisseur
170M4211
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
1
calibre/courant nominal assigné (In)
350 A
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
0 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal
60 W
trous de fixation
M10
distance centre à centre entre raccords
108 mm
cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple