Eaton Industries France SAS - FUSE 400A 1250V 1BKN/80 AR CU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée CA - 1250 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 100 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5996516013274
Réf. Sonepar
05584601327
Réf. Fournisseur
170M4443
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
1
calibre/courant nominal assigné (In)
400 A
tension assignée CA
1250 V
tension de fonctionnement CC
0 V
puissance de coupure
100 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
voyant indicateur
Dissipation thermique sous courant nominal
75 W
trous de fixation
M8
distance centre à centre entre raccords
81.1 mm
cartouche fusible, grande vitesse, 400 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple