Eaton Industries France SAS - NH FUSE 25A 500V GG/GL SIZE 000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
5027590470933
Réf. Sonepar
05584019640
Réf. Fournisseur
25NHG000B
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
NH000
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
tension assignée CA
500 V
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
type de tension
AC
tension de fonctionnement CC
0 V
pouvoir de coupure nominal
120 kA
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal
0 W
Cartouche fusible, Basse tension, 25 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, indicateur de fusion double, pattes d'extraction conductrices