Eaton Industries France SAS - 450A 690V AC TYPE T FUSE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 350 V
puissance de coupure - 200 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5027590047715
Réf. Sonepar
05584004771
Réf. Fournisseur
450MMT
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
450 A
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
350 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
sans
Dissipation thermique sous courant nominal
57 W
trous de fixation
M8
distance centre à centre entre raccords
85 mm
cartouche fusible, grande vitesse, 450 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS