Eaton Industries France SAS - Onduleur 5P Tour, 1ph, line-interactive, 1150VA, 700W, sortie 8 (C13)

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 150...294 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension de sortie - 200...240 V

  • puissance apparente de sortie - 1150 VA

  • temps de pontage à pleine charge - 11.5 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

743172042842

Réf. Sonepar

05584000161

Réf. Fournisseur

5P1150I

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'entrée

150...294 V

nombre de phases primaires

1

tension de sortie

200...240 V

puissance apparente de sortie

1150 VA

temps de pontage à pleine charge

11.5 min

fréquence primaire

47...70 Hz

fréquence secondaire

50...60 Hz

puissance effective de sortie

770 W

interface USB

Oui

avec interface de communication RS-232

Oui

nombre de phases secondaires

1

SNMP

Non

type de tension

AC

hauteur

230 mm

largeur

150 mm

profondeur

345 mm

poids

11.12 kg

possibilité de gestion du réseau

Non

technologie USV

interactif en ligne

type de construction

appareil indépendant

modulaire

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.7

efficacité totale

97 %

efficacité en mode éco

98 %

contact de commutation hors tension

Oui

fonction de coupure automatique

Oui

raccordement d'entrée

C14

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

8

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccords de sortie standard français (type E)

0

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans