Eaton Industries France SAS - Onduleur 5P Rack 1U, 1ph, line-interactive, 650VA, 420W, sortie 4 (C13)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 150...294 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...240 V
puissance apparente de sortie - 650 VA
temps de pontage à pleine charge - 9 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172042903
Réf. Sonepar
05584000163
Réf. Fournisseur
5P650IR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
150...294 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...240 V
puissance apparente de sortie
650 VA
temps de pontage à pleine charge
9 min
fréquence primaire
47...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
420 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
43.2 mm
largeur
364 mm
profondeur
438 mm
poids
8.6 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.65
efficacité totale
96 %
efficacité en mode éco
96 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 650VA, 420W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 4 (C13), garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Eaton 5P de 650 à 1550VA
La protection de vos petits serveurs & équipements actifs.
Véritable onduleur Line Interactive à sortie sinusoïdale pure, il vous permettra de gérer vos équipements informatiques de manière précise et complète (mesure consommation d'énergie, écran LCD, prises de sorties commandables à distance, carte de communication en option). Avec 98% de rendement, une gestion
intelligente des batteries et une garantie 3 ans batteries incluses vous optez pour la sécurité maximum !
Format Tour ou Rack 1U. Autonomie 10 à 15 min. Technologie batterie ABM (double leur durée de vie).