Eaton Industries France SAS - Onduleur 5SC Rack Tour, 1ph, line-interactive, 2200VA, 1980W, sortie 9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 184...276 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 2200 VA
temps de pontage à pleine charge - 7 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172088345
Réf. Sonepar
05584000393
Réf. Fournisseur
5SC2200IRT
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
184...276 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
2200 VA
temps de pontage à pleine charge
7 min
fréquence primaire
45...65 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
1980 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
86.2 mm
largeur
522 mm
profondeur
441 mm
poids
26.5 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
25 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
97 %
efficacité en mode éco
95.8 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C20
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
1
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Onduleur standard pour l'informatique d'entreprise, onduleur 5SC, 2200VA, 1980W, line-interactive, convertible rack 2U / Tour, 8 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 1 C19, écran LCD, garantie 2 ans, carte réseau en option