Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, AC 690 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 200 kA
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5027590490399
Réf. Sonepar
05584005540
Réf. Fournisseur
80AET
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
80 A
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
0 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
sans
Dissipation thermique sous courant nominal
18 W
trous de fixation
M8
distance centre à centre entre raccords
76 mm
cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, AC 690 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS