Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 10kVA, 8kW, entrée/sortie bornier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 110...276 V
nombre de phases primaires - 0
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 10000 VA
temps de pontage à pleine charge - 14.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172067678
Réf. Sonepar
05584000354
Réf. Fournisseur
9E10KI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
110...276 V
nombre de phases primaires
0
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
10000 VA
temps de pontage à pleine charge
14.5 min
fréquence primaire
45...66 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
8000 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
708.5 mm
largeur
262.4 mm
profondeur
612.9 mm
poids
85.39 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.8
efficacité totale
92 %
efficacité en mode éco
96 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection entrée de gamme pour applications industrielles, Onduleur 9E, 10 kVA, 8 kW, on-line double conversion, entrée/sortie sur bornier, format Tour, 10 mins à 50% de charge, cartes Ethernet ou ModBUS en option, garantie 2 ans
Les Atouts de la gamme:
La solution On-Line Economique, Robuste et Efficace offre un large choix d’onduleurs On-Line Double conversion en format tour de 1 à 20kVA monophasés et triphasés. C’est la solution standard et économique pour répondre aux cahiers des charges simples.