Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 5kVA, 4,5kW, Rack / Tour 3U, Bypass de Maintenance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...276 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...240 V
puissance apparente de sortie - 5000 VA
temps de pontage à pleine charge - 11 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172040534
Réf. Sonepar
05584000030
Réf. Fournisseur
9PX5KIBP
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
100...276 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...240 V
puissance apparente de sortie
5000 VA
temps de pontage à pleine charge
11 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
4500 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
440 mm
largeur
130 mm
profondeur
685 mm
poids
48 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
3
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
2
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur Premium 9PX 5kVA, 4,5kW, On-Line, Entrée bornier, Sorties: (3) C13, (2) C19 + bornier, convertible rack 3U/tour, écran LCD, garantie 2 ans, Bypass de maintenance inclus