Eaton Industries France SAS - Onduleur 9PX, 1ph, on-line, 8kVA, 7,2kW, Rack / Tour 6U, Bypass de Maintenance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...276 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 200...250 V
puissance apparente de sortie - 8000 VA
temps de pontage à pleine charge - 16 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172040244
Réf. Sonepar
05584000034
Réf. Fournisseur
9PX8KIBP
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
100...276 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
200...250 V
puissance apparente de sortie
8000 VA
temps de pontage à pleine charge
16 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
7200 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
440 mm
largeur
260 mm
profondeur
700 mm
poids
84 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
95 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
4
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur Premium 9PX 8kVA, 7,2kW, On-Line, Entrée / Sortie: 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans, Bypass de maintenance inclus