Eaton Industries France SAS - Module d'extension de batterie, 9PX (EBM), 240V, Rack/tour, 3U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 680 mm
hauteur - 440 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172039422
Réf. Sonepar
05584000026
Réf. Fournisseur
9PXEBM240
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
680 mm
hauteur
440 mm
profondeur
130 mm
Extension de batterie pour onduleur Eaton 9PX 8 & 11kVA mono/mono et modèles tri/mono, 240V, Format Rack 3U (kit rack ref 9RK à commander en plus) ou Tour, cables de puissance et de détection inclus
Les Atouts de la gamme:
Module extension batterie pour onduleur 9PX 8 ou 11kVA monophasé et 9PX 6,8 et 11kVA Tri/mono. Kit rack (9RK) NON inclus