Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 500VA, 300W, 4 prises (FR)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 161...284 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 161...284 V
puissance apparente de sortie - 500 VA
temps de pontage à pleine charge - 8.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340620515
Réf. Sonepar
00054066940
Réf. Fournisseur
EL500FR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
161...284 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
161...284 V
puissance apparente de sortie
500 VA
temps de pontage à pleine charge
8.5 min
fréquence primaire
46...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
300 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
263 mm
largeur
235 mm
profondeur
81 mm
poids
2.9 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
hors ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
98 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
4
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
4
Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 500VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans