Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 800VA, 500W, 4 prises (DIN), port USB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 184...264 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...240 V
puissance apparente de sortie - 800 VA
temps de pontage à pleine charge - 1.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3553340620829
Réf. Sonepar
05584062082
Réf. Fournisseur
EL800USBDIN
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
184...264 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...240 V
puissance apparente de sortie
800 VA
temps de pontage à pleine charge
1.5 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
500 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
263 mm
largeur
81 mm
profondeur
235 mm
poids
4.1 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
hors ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
98 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
4
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 850VA, 510W, Off-Line, 1 prise DIN parafoudre + 3 prise DIN parafoudres protégées, Format compact, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans