Eaton Industries France SAS - 50AMP 1000V AC SEMI-COND FUSE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée CA - 1000 V
tension de fonctionnement CC - 800 V
puissance de coupure - 25 kA
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5027590499811
Réf. Sonepar
05584002133
Réf. Fournisseur
FWJ-50A
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
50 A
tension assignée CA
1000 V
tension de fonctionnement CC
800 V
puissance de coupure
25 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
sans
Dissipation thermique sous courant nominal
10 W
trous de fixation
M8
distance centre à centre entre raccords
106.91 mm
Cartouche fusible, grande vitesse, 50 A, AC 1000 V, DC 800 V, 24 x 127 mm, aR, UL