Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 6 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 700 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5027590501057
Réf. Sonepar
05584009946
Réf. Fournisseur
FWP-6A14F
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée (Ue)
700 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
200 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
2 W
Cartouche fusible, grande vitesse, 6 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL