Eaton Industries France SAS - 93E/93PS Small Armoire batteries externe disj. 63A (8-20kW), vide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 335 mm
hauteur - 1300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6430028226665
Réf. Sonepar
05584822666
Réf. Fournisseur
P-105000041-001
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
335 mm
hauteur
1300 mm
profondeur
750 mm
93E/93PS Small Armoire batteries externe disj. 63A (8-20kW), vide