• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 025428 - Sortie de cable 16A a griffes

  • Sortie de cable 16A a griffes
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 025428
    • Référence Sonepar : 00057025428
    • EAN : 3477870254289
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Sortie de câble 10/20 A à griffes de fixation. Spéciale rénovation. Sortie de câble à fixation à griffes. Cette sortie de câble ne peut être utilisée qu'en rénovation dans le cadre d'un remplacement produit Pour une installation neuve la fixation à vis est obligatoire. Sortie de câble de taille 75 x 75 mm, fixation à vis, pour câble diamètre extérieur de 6 à 11 mm. Pour boîte d'encastrement damètre 65 mm .Référence Ebenoid 25428 Attention, le conditionnement Ebenoid peut provoquer de légères rayures en face avant du produit.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier