L'Ebenoid - Douille nylon B22 SB M10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
matériau - autre
douille - B22d
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870461083
Réf. Sonepar
00057046108
Réf. Fournisseur
046108
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle
douille
matériau
autre
douille
B22d
type de fixation
fixation à vis
couleur
blanc
avec insertion de starter
Non
avec collier
Non
filetage de raccord
M10 x 1
Douille nylon B22 simple bague raccord M10 blanc, filetage de raccord:M10 x 1