L'Ebenoid - Réglette Vernosc LED 500lm 3000K Inter blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.8 W
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870551036
Réf. Sonepar
00057055103
Réf. Fournisseur
055103
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
7.8 W
flux lumineux utile
500 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
40000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
64.1 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.99
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Réglette LED Vernosc 500lm 3000K Interrupteur tactile blanc, classe II, IK07, IP44, applique/plafond, puiss.:7,8 W, L70/B50 à 25°C:40000 h, L80/B10 à 25°C:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:64,1lm/W
Les Atouts de l'article:
Réglette de salle de bain et cuisine de longueur 445mm, largeur 32mm et profondeur 80mm.
Les Atouts de la gamme:
Réglette Vernosc, simplicité et modernité. Spécial rénovation : couvre toutes les boîtes de connexion du marché. Installation murale ou plafonnier. Le + : kit de rénovation (vendu séparément). Existe en version interrupteur tactile.