L'Ebenoid - Eo S19 LED 400lm 3000K PC 2P+T blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
flux lumineux utile - 400 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3477870553146
Réf. Sonepar
00057055314
Réf. Fournisseur
055314
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
7 W
flux lumineux utile
400 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
source lumineuse
LED interchangeable
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
35000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
57.1 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Réglette LED Eo S19 400lm 3000K prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, L80/B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W
Les Atouts de l'article:
Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec un tube LED 7W. Sans interrupteur. Prise 16A 2P+T. Classe I.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.