L'Ebenoid - Xéo2 G13 LED 540lm 4000K PC 2P+T blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 540 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870557946
Réf. Sonepar
00057055794
Réf. Fournisseur
055794
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
540 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
source lumineuse
LED interchangeable
douille
G13
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
35000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
54 lm/W
couleur de la lumière
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Réglette LED Xéo2 G13 540lm 4000K prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP44, applique/plafond, puiss.:10 W, L70/B50:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:54lm/W
Les Atouts de l'article:
Réglette LED, lg 755mm et ép 70mm. Couleur à la demande. Embase et diffuseur polycarbonate. Verrouillage diffuseur par les flasques latérales pour plus de sécurité (lg 785 flasques tirées). Livrée avec 2 patères murales d’inclinaison
Les Atouts de la gamme:
Xéo 2, réglette fonctionnelle pour l'éclairage des pièces d'eau. Fixation adaptable à la hauteur de pose, quatre types d'installations possibles: horizontale, verticale, plafonnier ou angle et 45°. Disponible avec ou sans interrupteur et détecteur IR