L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 16 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 16...16 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3477870683164
Réf. Sonepar
00057068316
Réf. Fournisseur
068316
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
forme
rond
adapté au diamètre
16...16 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Oui
couleur
gris
avec clou
Oui
longueur de clou
40 mm
diamètre du clou
2.5 mm
hauteur de l'ouverture
16 mm
clou en acier trempé
Oui
Pontet gris pour câble diamètre 16 mm, forme:rond, avec clou, adapté au diamètre:16 mm