L'Ebenoid - Vernosc T2 LED 1800lm 4000K HFA blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
flux lumineux utile - 1800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3477870707556
Réf. Sonepar
00057070755
Réf. Fournisseur
070755
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
17 W
flux lumineux utile
1800 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
puissance de lampe acceptée
17.5...17.5 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
plastique opalin
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
105.8 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.99
hauteur/profondeur
58 mm
diamètre externe
300 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Hublot LED Vernosc T2 1800lm 4000K hyperfréquence fixe type A blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP44, applique/plafond, puiss.:17 W, L70/B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:105,8lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer.
Les Atouts de la gamme:
Vernosc, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.