L'Ebenoid - Lips bandeau E27 LED 500lm 3000K noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870766676
Réf. Sonepar
00057076667
Réf. Fournisseur
076667
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
500 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
puissance de lampe acceptée
10...10 W
source lumineuse
LED interchangeable
douille
E27
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
35000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
50 lm/W
Applique LED Lips E27 500lm 3000K noir, classe II, IK07, IP54, montage en applique, puiss.:10 W, durée de vie nominale L70/B50:35000 h, durée de vie nominale test au fil incandescent:650 °C, efficience:50lm/W
Les Atouts de l'article:
Applique décorative en forme de demi-lune avec bandeau pour éclairage direct et indirect.
Les Atouts de la gamme:
Les appliques Lips offrent différentes configurations de flux lumineux: version Face, Bandeau ou Visière. Idéales pour des atmosphères chaleureuses et conviviales en particulier dans le tertiaire et le résidentiel. Plusieurs coloris sont disponibles