L'Ebenoid - Option LED 1700lm 4000K AV noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 1700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870782300
Réf. Sonepar
00057078230
Réf. Fournisseur
078230
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
1700 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
113.3 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Hublot OPTION antivandale 15W LED Platine 1700lm 4000K IP44 IK10 + Classe II GWT 850°C ON/OFF, classe II, > IK10, IP44, applique/plafond, puiss.:15 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:113,3lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel noir montage 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Peut fonctionner 24h sur 24.
Les Atouts de la gamme:
Basiques et fonctionnels, les hublots Option sont adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur sous abris. Corps et anneaux en polypropylène et diffuseur polycarbonate. Solution de montage idéale en rénovation.