L'Ebenoid - Option E27 SSL HF AV noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3477870788074
Réf. Sonepar
00057078807
Réf. Fournisseur
078807
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
60 W
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
douille
E27
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Hublot Option E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale noir, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP44, montage en applique, puissance:60 W, test au fil incandescent:650 °C
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel noir montage 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Sans lampe culot E27. Détecteur HF.
Les Atouts de la gamme:
Basiques et fonctionnels, les hublots Option sont adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur sous abris. Corps et anneaux en polypropylène et diffuseur polycarbonate. Solution de montage idéale en rénovation.