L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T IP44

L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T IP44

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3477871214718

Réf. Sonepar

00057121471

Réf. Fournisseur

121471

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

modèle

broche de contact de protection

indice de protection (IP)

IP44

couleur

noir

nombre de pôles

3

courant nominal

16 A

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

tension nominale

250 V

Fiche mâle 16A 2 pôles + terre IP44 noir, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP44