L'Ebenoid - Eo S19 SSL Inter PC 2P+T blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP24
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3477872552154
Réf. Sonepar
00057255215
Réf. Fournisseur
255215
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système
75 W
indice de protection (IP)
IP24
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
largeur
445 mm
hauteur/profondeur
90 mm
Réglette Eo S19 sans source lumineuse interrupteur prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP24, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Les Atouts de l'article:
Réglette type linolite, douilles S19 de longeueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm.Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc.Livré sans lampe, 1X50 maxi, culot S19.Interrupteur intégré. Prise 16A 2P+T. Classe I.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.