Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
matériau
largeur
longueur
indice de protection (IP)
type d'accessoire/pièce détachée
modèle
classe de protection
hauteur
pas de variation
accessoire
variation DALI
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
Appareillage
10000 produits
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
Copie
Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
tension de sortie: 11.4...11.4 V
puissance de sortie: 4...60 W
pas de variation: Non
Copie
Copie
indice de protection (IP): IP40
couleur: noir
courant nominal: 16 A
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 100 mm
modèle: statique
variation DALI: Oui
tension de sortie: 30...42 V
Copie
Copie
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
électronique: Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte: Non
adapté à une lampe fluorescente: Non
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
modèle: statique
variation DALI: Non
tension de sortie: 24...24 V
Copie
Copie
modèle: autre
matériau: plastique
douille: B22d
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 15...15 W
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
modèle: douille
douille: GU10
modèle: statique
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...30 W
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
mode de pose: autre
tension nominale: 230 V
fréquence: 50...0 Hz
modèle: statique
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 15...15 W
modèle: broche de contact de protection
indice de protection (IP): IP20
adapté à une broche de contact de protection: Non