Filtres généraux

Appareillage (14013)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Appareillage

10000 produits

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement

  • couleur: blanc

  • matériau: aluminium

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 75 mm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP40

  • couleur: noir

  • courant nominal: 16 A

  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • variation DALI: Oui

  • tension de sortie: 30...42 V

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 75 mm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • tension de sortie: 11.4...11.4 V

  • puissance de sortie: 4...60 W

  • pas de variation: Non

Philips
  • Copie

  • Copie

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 100...100 W

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: broche de contact de protection

  • indice de protection (IP): IP44

  • couleur: noir

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
  • Copie

  • Copie

  • électronique: Oui

  • adapté à une lampe fluorescente compacte: Non

  • adapté à une lampe fluorescente: Non

SG Lighting
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • variation DALI: Non

  • tension de sortie: 24...24 V

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 6.5...6.5 W

  • Culot: E14

  • flux lumineux: 806...806 lm

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • puissance de lampe acceptée: 35...35 W

  • application: faux plafond

  • profondeur d'encastrement: 95 mm

  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: autre

  • tension nominale: 230 V

  • fréquence: 50...0 Hz

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • couleur: blanc

  • largeur d'appareil: 100 mm

Aric
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • douille: GU10

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: autre

  • matériau: plastique

  • douille: B22d

Europole
  • Copie

  • Copie

  • modèle: statique

  • tension de sortie: 24...24 V

  • puissance de sortie: 30...30 W

  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement

  • couleur: blanc

  • matériau: aluminium

Ram
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection

  • couleur: autre

  • matériau: acier