Filtres généraux

Eclairage (368767)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • modèle: douille

  • matériau: plastique

  • douille: E27

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 19 W

  • température de couleur: 3000...6500 K

  • flux lumineux utile: 2000 lm

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28.5 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 4200 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 7 W

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 15 W

  • flux lumineux utile: 1500 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 5400 lm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 42 W

  • indice de protection (IP): IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK): > IK10

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 23 W

  • flux lumineux utile: 2400 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 51 W

  • flux lumineux utile: 6300 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • puissance du système: 100 W

  • flux lumineux utile: 16000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • puissance du système: 18 W

  • flux lumineux utile: 1800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 23 W

  • flux lumineux utile: 2400 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 14 W

  • flux lumineux utile: 1201 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 23...23 W

  • Culot: G13

  • flux lumineux: 2700...2700 lm

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 5040 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 13 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 1450 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 22 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 2400 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 100 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 13000 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 18 W

  • flux lumineux utile: 2150 lm

  • température de couleur: 2700...6000 K

Sarlam
  • puissance du système: 70 W

  • flux lumineux utile: 1200 lm

  • température de couleur: 2700...2700 K

Europole
  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK): IK08

  • couleur du boîtier/corps: acier inoxydable

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 22 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 2400 lm

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Découvrez l'offre de gratuité Philips

Jusqu'au 30 avril, faites des économies en profitant de l'offre de gratuité avec Philips.

Découvrir l'offre