Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 540 lm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
finition de la grille/du réflecteur: mat
puissance de la source lumineuse: 60 W
Culot: PGZ12
flux lumineux de la source: 7200 lm
indice de protection (IP): IP54
couleur du boîtier/corps: anthracite
Degré de protection (NEMA): 1
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 10500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 21000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 10.8...10.8 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2360 lm
puissance de la lampe: 7.3...7.3 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4.9...4.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 560...560 lm
puissance du système: 12 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 1000 lm
puissance du système: 43 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: aluminium