Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 5450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 16000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): > IK10
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 22 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 13 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
puissance du système: 25.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 106 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 12000 lm
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
indice de protection (IP): IP65