Filtres généraux

Eclairage (368767)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

Trilux
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 49 W

  • flux lumineux utile: 5500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 150 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 19500 lm

  • puissance du système: 200 W

  • flux lumineux utile: 160 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 30 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 3150 lm

  • puissance de la lampe: 5.7...5.7 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 540...540 lm

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 130 W

  • flux lumineux utile: 20000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 21 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 2100 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 2300 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 3500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Trilux
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 31 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 7.3...7.3 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 806...806 lm

Europole
  • Copie

  • Copie

  • type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit

  • couleur: noir

  • nombre de conducteurs: 3

Sarlam
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 9 W

  • flux lumineux utile: 700 lm

  • température de couleur: 3700...4300 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 75 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 8600 lm

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 7 W

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28.5 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Theben
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 20 W

  • température de couleur: 3000...3000 K

  • flux lumineux utile: 2360 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28 W

  • flux lumineux utile: 3920 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Sarlam
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 53 W

  • indice de protection (IP): IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK): IK07

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 51 W

  • flux lumineux utile: 6300 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 11.7 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 1200 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 6.2...6.2 W

  • Culot: GU10

  • flux lumineux: 535...535 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 15 W

  • flux lumineux utile: 1500 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3200 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Découvrez l'offre de gratuité Philips

Jusqu'au 30 avril, faites des économies en profitant de l'offre de gratuité avec Philips.

Découvrir l'offre