Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 7 W
température de couleur: 2700...6000 K
flux lumineux utile: 720 lm
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4404 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 26000 lm
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 600 lm
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4004 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
Copie
Copie
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.6 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K