Filtres généraux

Eclairage (368767)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Eclairage

10000 produits

Europole
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • température de couleur: 2700...4000 K

  • flux lumineux utile: 650 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3500 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 42.9 W

  • flux lumineux utile: 6000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 52 W

  • flux lumineux utile: 6300 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 34 W

  • flux lumineux utile: 4200 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 14 W

  • flux lumineux utile: 1201 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 7 W

  • température de couleur: 2700...6000 K

  • flux lumineux utile: 720 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 42 W

  • flux lumineux utile: 5880 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 36 W

  • flux lumineux utile: 4404 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 200 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 26000 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 32 W

  • flux lumineux utile: 3600 lm

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 55 W

  • flux lumineux utile: 8000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6 W

  • température de couleur: 2700...4000 K

  • flux lumineux utile: 550 lm

  • Copie

  • Copie

  • puissance de la lampe: 8.2...8.2 W

  • Culot: E27

  • flux lumineux: 840...840 lm

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • flux lumineux utile: 6000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

L'Ebenoid
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 7 W

  • flux lumineux utile: 400 lm

  • température de couleur: 3000...3000 K

Aric
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 6.8 W

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • flux lumineux utile: 600 lm

Thorn
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 33 W

  • flux lumineux utile: 4004 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • puissance du système: 19 W

  • flux lumineux utile: 1800 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • indice de protection (IP): IP65

  • puissance du système: 52 W

  • flux lumineux utile: 8000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • puissance du système: 46 W

  • flux lumineux utile: 5600 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

Philips
Classement vert
  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 28.6 W

  • flux lumineux utile: 4000 lm

  • température de couleur: 4000...4000 K

  • Copie

  • Copie

  • puissance du système: 50 W

  • température de couleur: 3000...4000 K

  • flux lumineux utile: 5400 lm

ban-1920x555px_La-boite-à-outils

promotion

Découvrez l'offre de gratuité Philips

Jusqu'au 30 avril, faites des économies en profitant de l'offre de gratuité avec Philips.

Découvrir l'offre