Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
flux lumineux de la source
flux lumineux effectif selon IEC 62612
flux lumineux par mètre
adapté à un montage encastré
température de couleur
source lumineuse
flux lumineux utile
couleur du boîtier/corps
puissance du système
indice de protection (IP)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
source lumineuse fournie
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage au plafond
type de tension
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 19 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 5450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 16000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): > IK10
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 100 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 13000 lm
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 22 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2400 lm
puissance du système: 13 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5040 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
Copie
Copie
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 106 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 12000 lm