Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
flux lumineux de la source
flux lumineux effectif selon IEC 62612
flux lumineux par mètre
classe de protection
couleur du boîtier/corps
adapté à un montage encastré
température de couleur
flux lumineux utile
puissance du système
indice de protection (IP)
indice de rendu des couleurs CRI
source lumineuse
source lumineuse fournie
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage au plafond
type de tension
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4404 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 26000 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1201 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 150 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 19500 lm
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 5880 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: plastique
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4004 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 8.2...8.2 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 600 lm
Copie
Copie
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 5450 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.6 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 4000...4000 K