Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
douille
puissance
puissance de la lampe
puissance de la source lumineuse
flux lumineux
Eclairage
10000 produits
puissance du système: 106 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 12000 lm
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 43 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5400 lm
Copie
Copie
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): > IK10
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 160 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 46 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5430 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe par mètre: 9 W
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2420 lm
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...4000 K
flux lumineux utile: 2300 lm
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
Copie
Copie
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2150 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: aluminium
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.7 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1200 lm
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance de la lampe: 6.2...6.2 W
Culot: GU10
flux lumineux: 535...535 lm
Copie
Copie
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 4000...4000 K