EI ELECTRONICS - DAACO Pile Lithium 10ans Pack Chantier - Vrac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autonome - Oui
alimentation électrique principale - pile/batterie
tension d’alimentation - 3...3 V
mode de pose - montage en saillie
volume - 85 dB(A)
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
5099383006988
Réf. Sonepar
06596300698
Réf. Fournisseur
EI208-0XFR
Réf. Commerciale
EI ELECTRONICS
autonome
Oui
alimentation électrique principale
pile/batterie
tension d’alimentation
3...3 V
mode de pose
montage en saillie
volume
85 dB(A)
avec socle
Oui
longueur
120 mm
largeur
120 mm
hauteur
105 mm
couleur
blanc
type de bouton de test/pause
combinaison
indice de protection (IP)
IP42
avec fonction mémoire
Oui
DAACO Pile Lithium 10ans Pack Chantier - Vrac non-interconnectable