Eid - Liaison flare PE blanc 1/4-5/8 13m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 13 m
diamètre nominal - 14/58
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396803854
Réf. Sonepar
00125680385
Réf. Fournisseur
13FS1458
Réf. Commerciale
Eid
longueur
13 m
diamètre nominal
14/58
type de conduite de refroidissement
2 x détachés
raccordement
raccords prémontés 2 côtés
Liaison bi-tubes flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison est en cuivre SUPERCLEAN et isolant PE blanc. Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):13 ; diamètre:1458
Les Atouts de l'article:
La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).