Eid - Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 m
diamètre nominal - 14/12
type de conduite de refroidissement - double
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3700396863735
Réf. Sonepar
00125686373
Réf. Fournisseur
20TISF1412
Réf. Commerciale
Eid
longueur
20 m
diamètre nominal
14/12
type de conduite de refroidissement
double
Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.