Eid - Couronne filmée cuivre 07-08mm 3/8-5/8 PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 m
diamètre nominal - 38/58
type de conduite de refroidissement - double
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3700396864039
Réf. Sonepar
00125686403
Réf. Fournisseur
25TISF3858M1
Réf. Commerciale
Eid
longueur
25 m
diamètre nominal
38/58
type de conduite de refroidissement
double
Couronne filmée cuivre 07-08mm 3/8-5/8 PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 25m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.