Eid - Tube condensat ø16/18 long(m): 50. Couleur ivoire, sécable tous les 0,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 18 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396834193
Réf. Sonepar
00125683419
Réf. Fournisseur
50AC16C
Réf. Commerciale
Eid
diamètre nominal
18 mm
Tube condensat de couleur ivoire, de diamètre 16/18 et de longueur 50 mètres, livré en carton individuel et secâble tous les 0,5 mètres. Fabriqué en France.