Eid - Bande isolante Bl-s3-d0 (M1) noire 50mm l10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 10000 mm
largeur - 50 mm
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3700396871938
Réf. Sonepar
00125686473
Réf. Fournisseur
BIKN10
Réf. Commerciale
Eid
type d'accessoire/pièce détachée
autre
hauteur
10000 mm
largeur
50 mm
Bande isolante Bl-s3-d0 (M1) noire de 50 mm de largeur, 3 mm d'épaisseur, et de 10 mètres de longueur en mousse élastomère -40° à +116+°c