Elydan - Gaine protection haute résistance aux chocs DN63 NBG - Couronne 25M- IK10 20j
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyéthylène (PE)
couleur - noir
diamètre nominal - 63 mm
diamètre externe - 63 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3447640072320
Réf. Sonepar
00069007232
Réf. Fournisseur
7232
Réf. Commerciale
Elydan
matériau
polyéthylène (PE)
couleur
noir
diamètre nominal
63 mm
diamètre externe
63 mm
sans halogène
Non
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
résistant aux UV
Non
résistant à l’huile
Non
accélérateur de flammes
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
JANOJET 3522 63 NBG 25M P24 : haute résistance aux chocs, agréée ERDF, protection des câbles électriques en colonnes montantes, IGH, ERP, sous-sols, vides sanitaires, peut être raccordée au compteur électrique,sans halogène, non propagateur