Energizer - Pile Eveready PJ996 4R25 VP pour vos appareils speciaux peu energivores
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 6 V
capacité - 10000 mAh
désignation IEC - 4 R 25
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5010419043517
Réf. Sonepar
00112904351
Réf. Fournisseur
043517
Réf. Commerciale
Energizer
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
6 V
capacité
10000 mAh
désignation IEC
4 R 25
autre désignation
sans
nombre de cellules
4
modèle
zinc/charbon
longueur
67 mm
hauteur, borne comprise
100 mm
largeur
67 mm
diamètre
147 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
520 g
Pièces par paquet
1
Pile spéciale EVEREADY PJ996-4R25 x 1 pour un usage fiable et performant de vos appareils spéciaux peu gourmands en energie