fin de vie

Energizer - Pile miniature Lithium 123 x 1 pour appareil photo avec la garantie 0 coulure

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - CR 123 A

  • autre désignation - sans

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

7638900052008

Réf. Sonepar

00112005200

Réf. Fournisseur

052008

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions

autre

tension nominale

3 V

capacité

1600 mAh

désignation IEC

CR 123 A

autre désignation

sans

nombre de cellules

1

modèle

lithium

longueur

80 mm

hauteur, borne comprise

34.5 mm

largeur

35 mm

diamètre

16.5 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

16 g

emballage

emballage blister

Pièces par paquet

1

Pile lithium photo Energizer 123 blister de 1 pour un usage longue durée fiable et performant de vos appareils photos