• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Energizer - 083040 - Pile min. Lithium CR2032 x 1

  • Pile min. Lithium CR2032 x 1
    • Fabricant : Energizer
    • Réf. fabricant : 083040
    • Référence Sonepar : 00112008309
    • EAN : 7638900083040
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Lithium Coin. Chemical System: Lithium / Manganese Dioxide (Li/MnO2). Designation: ANSI / NEDA-5004LC, IEC-CR2032. Nominal Voltage: 3.0 Volts. Typical Capacity: 240 mAh (to 2.0 volts). (Rated at 15K ohms at 21°C). Typical Weight: 3.0 grams (0.10 oz.). Typical Volume: 1.0 cubic centimeters (0.06 cubic inch). Typical IR: 10,000 - 40,000 mO. Max Rev Charge: 1 microampere. Energy Density: 198 milliwatt hr/g, 653 milliwatt hr/cc. Typical Li Content: 0.109 grams (0.0038 oz.). UL Recognized: MH29980. Operating Temp: -30C to 60C. Self Discharge: ~1% / year.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier